Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1BTL8 Clevis Pin Standard Headless 0.187 x 1 In | AA9ANQ

APPROVED VENDOR 1BTL8 Clevis Pin Standard Headless 0.187 x 1 In

På lager
Vare: AA9ANQ Modell: 1BTL8
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1"
MaterialeStål
Total lengde1 9 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenBoret hodeløs
Brukbar lengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1BTL8 Clevis Pin Standard Headless 0.187 x 1 In
58NOK / enhet