GODKJENT LEVERANDØR 19F847 Cg Almond 2 x 96 tommers monteringsutstyr | AA8NQK

APPROVED VENDOR 19F847 Cg Mandel 2 x 96 tommers monteringsutstyr

Vare: AA8NQK Modell: 19F847
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

655NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
FARGEMandel
Hjørner1
FinishGlatt
Høyde96 "
MaterialePVC-plast
Material TypeFlammehemmende
Montering16 vegghull
Antall sider2
Tykkelse0.085 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)244.09
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3916200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeMonteringTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 19F831 Cg Hvit 1.5 x 48 tommer selvklebende monteringsstrimmel | AA8NPT 19F831HvitKorn48 "PVC-plastAdhesive0.085 "1.5 "191NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19F832 Cg Beige 1.5 x 48 tommer selvklebende monteringsstrimmel | AA8NPU 19F832BeigeKorn48 "PVC-plastAdhesive0.085 "1.5 "191NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19F837 Cg Hvit 1.5 x 96 tommers selvklebende monteringsstrimmel | AA8NPZ 19F837HvitKorn96 "PVC-plastAdhesive0.085 "1.5 "974NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19F838 Cg Beige 1.5 x 96 tommers selvklebende monteringsstrimmel | AA8NQA 19F838BeigeGlatt96 "PVC-plastAdhesive0.085 "1.5 "974NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19F839 Cg Hvit 1.5 x 96 tommers monteringsutstyr | AA8NQB 19F839HvitKorn96 "PVC-plast16 vegghull0.085 "1.5 "377NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19F841 Cg Hvit 2 x 96 tommers selvklebende monteringsstrimmel | AA8NQD 19F841HvitGlatt96 "PVC-plastAdhesive0.085 "2"700NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19F842 Cg Almond 2 x 96 tommers selvklebende monteringsstrimmel | AA8NQE 19F842MandelGlatt96 "PVC-plastAdhesive0.085 "2"700NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19F847 Cg Mandel 2 x 96 tommers monteringsutstyr
655NOK / enhet