Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW

APPROVED VENDOR 19D865 Carbide Bur Egg 3/4

På lager
Vare: AA8NAW Modell: 19D865

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM10000-20000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormEgg
HandelsnummerSE-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D859 Carbide Bur Egg 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Herdet stål1 / 4 "SE-5437NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Herdet stål1 / 4 "SE-1217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D862 Carbide Bur Egg 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "SE-41105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Herdet stål1 / 4 "SE-3286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Herdet stål1 / 4 "SE-6780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D865 Carbide Bur Egg 3/4
1 018 NOK / enhet