Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ

APPROVED VENDOR 19D860 Carbide Bur Egg 1/4

På lager
Vare: AA8NAQ Modell: 19D860
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM20000-30000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormEgg
HandelsnummerSE-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D859 Carbide Bur Egg 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Herdet stål1 / 4 "SE-5437NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D862 Carbide Bur Egg 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "SE-41105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Herdet stål1 / 4 "SE-3286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Herdet stål1 / 4 "SE-71 018 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Herdet stål1 / 4 "SE-6780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D860 Carbide Bur Egg 1/4
217NOK / enhet