Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D801 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/2 | AA8MYC

APPROVED VENDOR 19D801 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/2

På lager
Vare: AA8MYC Modell: 19D801

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindrisk flat ende
HandelsnummerSA-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D788 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Carbide1 / 4 "SA-1263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D789 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/8 | AA8MXQ 19D7891 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Herdet stål1 / 4 "SA-11150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D792 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SA-2297NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D793 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SA-3279NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D796 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Carbide1 / 8 "SA-41118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D798 karbidbor, sylindrisk flat ende, 1/8" diameter | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "SA-43120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D799 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Herdet stål1 / 4 "SA-5442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D801 Carbide Bur Sylindrisk Flat End 1/2
170NOK / enhet