Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D745 Carbide Bur spiss kjegle 3/8 | AA8MVY

APPROVED VENDOR 19D745 Hardmetallbor spiss kjegle 3/8

På lager
Vare: AA8MVY Modell: 19D745
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel28 Degrees
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM20000-40000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisse kjegle
HandelsnummerSM-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 19D742 Carbide Bur spiss kjegle 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 Degrees1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D744 Carbide Bur spiss kjegle 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 Degrees1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D747 Carbide Bur spiss kjegle 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 Degrees5 / 8 "1"12000-250002.875 "Herdet stål1 / 4 "613NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D748 Carbide Bur spiss kjegle 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 Degrees3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Herdet stål1 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D745 Hardmetallbor spiss kjegle 3/8
320NOK / enhet