Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D742 Carbide Bur spiss kjegle 1/8 | AA8MVV

APPROVED VENDOR 19D742 Hardmetallbor spiss kjegle 1/8

På lager
Vare: AA8MVV Modell: 19D742
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel12 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisse kjegle
HandelsnummerSM-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 19D744 Carbide Bur spiss kjegle 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 Degrees1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D745 Carbide Bur spiss kjegle 3/8 | AA8MVY 19D745SM-428 Degrees3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "320NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D747 Carbide Bur spiss kjegle 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 Degrees5 / 8 "1"12000-250002.875 "Herdet stål1 / 4 "613NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D748 Carbide Bur spiss kjegle 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 Degrees3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Herdet stål1 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D742 Hardmetallbor spiss kjegle 1/8
115NOK / enhet