GODKJENT LEVERANDØR 19D736 Carbide Bur Flame 5/8 | AA8MVN

APPROVED VENDOR 19D736 Carbide Bur Flame 5/8

Vare: AA8MVN Modell: 19D736

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1.437 "
Maks. RPM12000-25000
Total lengde3.187 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-6, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D734 Carbide Bur Flame 3/4 | AA8MVL 19D7343 / 4 "1.625 "10000-200003.375 "SH-7, XNUMX105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D735 Carbide Bur Flame 1/2 | AA8MVM 19D7351 / 2 "1.25 "15000-400003"SH-5, XNUMX145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D736 Carbide Bur Flame 5/8