Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D735 Carbide Bur Flame 1/2 | AA8MVM

APPROVED VENDOR 19D735 Carbide Bur Flame 1/2

På lager
Vare: AA8MVM Modell: 19D735

Få tak i det Mai 6, mandag
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1.25 "
Maks. RPM15000-40000
Total lengde3"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-5, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D734 Carbide Bur Flame 3/4 | AA8MVL 19D7343 / 4 "1.625 "10000-200003.375 "SH-7, XNUMX105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D736 Carbide Bur Flame 5/8 | AA8MVN 19D7365 / 8 "1.437 "12000-250003.187 "SH-6, XNUMX-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D735 Carbide Bur Flame 1/2
444NOK / enhet