Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16U731 krok og løkke 1 x 2 tommer svart - pakke med 200 | AA7YGT

APPROVED VENDOR 16U731 krok og løkke 1 x 2 tommer svart - pakke med 200 stk

På lager
Vare: AA7YGT Modell: 16U731

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
771NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbare festerformer
Lim TypeGummilim
UnderlagsmaterialeVevd nylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde2"
Formrektangel
Ren styrke20.9 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode5806102400
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Trykkfølsom

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeFormPris
GODKJENT LEVERANDØR 16U728 krok og løkke 1 x 1 tomme svart - pakke med 100 stk | AA7YGP 16U728Svart1"Square229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16U729 krok og løkke 1 x 1 tomme hvit - pakke med 100 stk | AA7YGQ 16U729Hvit1"Square174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16U730 krok og løkke 1 x 2 tommer svart - pakke med 100 stk | AA7YGR 16U730Svart2"rektangel428NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16U732 krok og løkke 1 x 2 tommer svart pakke med 400 | AA7YGU 16U732Svart2"rektangel1 231 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16U733 krok og løkke 1 x 2 tommer hvit - pakke med 100 | AA7YGV 16U733Hvit2"rektangel374NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16U734 krok og løkke 1 x 2 tommer hvit - pakke med 200 | AA7YGW 16U734Hvit2"rektangel729NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16U735 krok og løkke 1 x 2 tommer hvit pakke med 400 | AA7YGX 16U735Hvit2"rektangel1 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16U731 krok og løkke 1 x 2 tommer svart - pakke med 200 stk
771NOK / enhet