ALLIED RØR OG RØR 863302 Stiv rør 2-1/2 tomme 10 fot lengde aluminium | AE3YHH 5GUK9

ALLIED TUBE & CONDUIT 863302 Stiv kanal 2-1/2 tomme 10 fot lengde aluminium

Vare: AE3YHH Modell: 863302Kryssref: 5GUK9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 123 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv kanal
Grunnleggende materialemetallic
Inne i Dia.2-31 / 64 "
MaterialeAluminum
Nominell lengde10 ft.
Nominell utenfor dia.2.875 "
Handelsstørrelse2.5 "
typenRigid
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)7.3
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode7608100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Motstår de fleste etsende atmosfærer, kutter, bøyer og gjenger enkelt uten spesialverktøy

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeNominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
ALLIEDE RØR OG RØR 858967 Stiv rør 1-1/4 tomme 10 fot lengde Stål | AE3YGY 5GUJ7 8589671-25 / 64 "Galvanisert stål1-21 / 32 "1.25 "1 / 8 "1 302 NOK
RFQ
ALLIEDE RØR OG RØR 858969 Stiv rør 1-1/2 tomme 10 fot lengde Stål | AE3YGZ 5GUJ8 8589691.625 "Galvanisert stål1-29 / 32 "1.5 "1 / 8 "1 637 NOK
RFQ
ALLIEDE RØR OG RØR 860524 Stiv rør 2-1/2 tomme 10 fot lengde Stål | AE3YHA 5GUJ9 8605242-31 / 64 "Galvanisert stål2.875 "2.5 "3 / 16 "3 334 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858970 Stiv rør 3 tommer 10 fot lengde Stål | AE3YHB 5GUK0 8589703-3 / 32 "Galvanisert stål3.5 "3"13 / 64 "3 290 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858971 Stiv rør 4 tommer 10 fot lengde stål | AE3YHC 5GUK2 8589714-3 / 64 "Galvanisert stål4.5 "4"7 / 32 "4 438 NOK
RFQ
ALLIEDE RØR OG RØR 863764 Stiv rør 1-1/4 tomme 10 fot lengde aluminium | AE3YHF 5GUK7 8637641-25 / 64 "Aluminum1-21 / 32 "1.25 "1 / 8 "893NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 861883 Stiv rør 1-1/2 tomme 10 fot lengde aluminium | AE3YHG 5GUK8 8618831.625 "Aluminum1-29 / 32 "1.5 "1 / 8 "1 069 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 863302 Stiv kanal 2-1/2 tomme 10 fot lengde aluminium
2 123 NOK / enhet