Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15937 5/16 x 3/4 rustfritt stål med riller | AC3WQX 2XAD1

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 rustfritt stål rillet gaffel

På lager
Vare: AC3WQX Modell: 15937Kryssreferanse: 2XAD1
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
typengrooved
Brukbar lengde39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 rustfritt stål rillet gaffel
42NOK / enhet