Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15926 3/16 x 2 riller i rustfritt stål | AC3WQK 2XAA7

APPROVED VENDOR 15926 3/16 x 2 riller i rustfritt stål

På lager
Vare: AC3WQK Modell: 15926Kryssreferanse: 2XAA7
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2"
Pin Dia.3 / 16 "
typengrooved
Brukbar lengde1 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15926 3/16 x 2 riller i rustfritt stål
45NOK / enhet