Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 135110212 Takspikerflat 2 1/2 tomme Lengde, 122PK | AB6LWC 21Y642

APPROVED VENDOR 135110212 Takspiker flat 2 1/2 tomme lengde, 122PK

På lager
Vare: AB6LWC Modell: 135110212Kryssref: 21Y642
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakspiker
Ca. pk. Antall.122
Diameter0.12 "
FinishElektro galvanisert
Måler11
Hode Dia.7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Pakke Vekt1 kg
Skaft TypeGlatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7317005530
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 135110212 Takspiker flat 2 1/2 tomme lengde, 122PK
110NOK /pakke