Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 133843 Container Tamper Evident - Pakke med 36 | AF3UXD 8DG82

APPROVED VENDOR 133843 Container Tamper Evident - Pakke med 36

På lager
Vare: AF3UXD Modell: 133843Kryssreferanse: 8DG82
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
1 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvebeholder
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body Materialpolypropylen
Kapasitet32 oz.
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter5 13 / 16 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde3"
MunnWide
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)35.86
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Evident

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 133842 Container Tamper Evident Pack Of 48 | AF3UXC 8DG81 13384216 oz.4.25 "3"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 133839 Container Tamper Evident - Pakke med 48 | AF4DCM 8RKZ6 13383916 oz.4 49 / 64 "3.187 "1 169 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 133840 Beholder Te Round Polypropylen 32 gram - Pakke med 36 | AF4WAX 9MC22 13384032 oz.4 25 / 32 "5.5931 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 133843 Container Tamper Evident - Pakke med 36
1 524 NOK / enhet