Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 131-201DP Vask Sil Hd rustfritt stål 4-1/2 tommers lengde - pakke med 2 | AC7VFF 38W328

APPROVED VENDOR 131-201DP vask sil Hd rustfritt stål 4-1/2 tommers lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC7VFF Modell: 131-201DPKryssreferanse: 38W328
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSinkfilter
Farge / finishChrome
TilkoblingMNPT
Lengde4.5 "
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.3-1 / 2 til 4 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1HEG4 Sink Sil Pipe Diameter 3 1/2 Til 4 Tommer Ss | AA9XDM 1HEG4Rustfritt stål125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 131-201DP vask sil Hd rustfritt stål 4-1/2 tommers lengde - pakke med 2
267NOK / enhet