Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1HEG4 Sink Sil Pipe Diameter 3 1/2 Til 4 Tommer Ss | AA9XDM

APPROVED VENDOR 1HEG4 vask sil rørdiameter 3 1/2 til 4 tommer Ss

På lager
Vare: AA9XDM Modell: 1HEG4
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSinkfilter
Farge / finishRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishPris
GODKJENT LEVERANDØR 131-201DP Vask Sil Hd rustfritt stål 4-1/2 tommers lengde - pakke med 2 | AC7VFF 38W328 131-201DPChrome267NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEG4 vask sil rørdiameter 3 1/2 til 4 tommer Ss
125NOK / enhet