Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12G477 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYP

APPROVED VENDOR 12G477 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A

På lager
Vare: AA4DYP Modell: 12G477

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.5% av lesing +/- 5tall
Connector TypeSkrueterminal
ViseRød LCD
Vis sifre3.5
Skjermspenn0 til 50 / 500
eksitasjonNei
passerStandard 3/648 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 5A AC
Krav kreves85-250 VAC
ProsessforbindelseNei
Stil24x72
Ekte RMSJa
typenAC strøm
Bruk medEkstern 5A vekselstrømstransformator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseSkjermspennpasserKrav krevesStilPris
GODKJENT LEVERANDØR 12G470 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYH 12G470+/- 0.5% av området + 1 sifferRød LED1999Standard 1/8 DIN-utskjæring40V-300 VAC/DC48x964 977 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G473 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% av lesing +/- 5tallGrå LCD0 til 30 / 300Standard 3/648 DIN-utskjæring85-250 VAC24x72-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 12G474 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% av lesing +/- 5tallGrå LCD0 til 50 / 500Standard 3/648 DIN-utskjæring85-250 VAC24x723 255 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G475 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% av lesing +/- 5tallGrå LCD0 tp 20/200Standard 3/648 DIN-utskjæring85-250 VAC24x721 811 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G476 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% av lesing +/- 5tallRød LCD0 til 10/100/1000Standard 3/648 DIN-utskjæring85-250 VAC24x723 255 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G478 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% av området + 1 sifferRød LED0 til 10/100/1000Standard 1/8 DIN-utskjæring40V-300 VAC/DC48x963 367 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G479 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYR 12G479+/- 0.5% av området + 1 sifferRød LED0 til 15 / 150Standard 1/8 DIN-utskjæring40V-300 VAC/DC48x963 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G477 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A
3 255 NOK / enhet