Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 11N689 Pakningsnav 1-1/4 | AA3LLN

APPROVED VENDOR 11N689 Pakningsnav 1-1/4

På lager
Vare: AA3LLN Modell: 11N689
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
utformingSkru inn
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1-1 / 4 "
MaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode4016935050
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishPipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNV5 pakning toalettrør Diameter 1 1/4 tomme - pakke med 10 | AB2XTC 1PNV5Svart / gummi1-1 / 4 "259NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FEX4 pakning for bruk med pop-up avløp | AD7LVH 4FEX4Svart1-1 / 2 "242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 11N689 Pakningsnav 1-1/4
194NOK / enhet