Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E831 Swivel Hook Neo Mag Black 1-15/32 Diameter 65lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Svingkrok Neo Mag Black 1-15/32 Diameter 65lb

På lager
Vare: AA2DZZ Modell: 10E831
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar krok
Base Dia.1-15 / 32 "
FARGESvart
FinishPulverlakkert rund base med forkromet krok
Krokøye inni H15 / 16 "
Krokøye inni W3 / 8 "
Krokhøyde1-13 / 16 "
Hook TypeMagnetic
MaterialeNeodymmagneter
MonteringMagnetic
Åpningsstørrelse5 / 8 "
Total lengde2.25 "
typenMagnetic
Bredde1 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense65 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E831 Svingkrok Neo Mag Black 1-15/32 Diameter 65lb
373NOK / enhet