Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E727 Vendbar krok Mag Blå 2-1/4 Diameter 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Vendbar krok Mag Blå 2-1/4 Diameter 25 Lb

På lager
Vare: AA2DVP Modell: 10E727
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbar krok
Base Dia.2.25 "
FARGEBlå
FinishRund bunn i plast med sinkbelagte krok
Krokøye inni H3 / 8 "
Krokøye inni W3 / 4 "
Krokhøyde3-3 / 8 "
Hook TypeMagnetic
MaterialeKeramisk magnet
MonteringMagnetic
Åpningsstørrelse3 / 4 "
Total lengde4"
typenMagnetic
Bredde3 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense25 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Vendbar krok Mag Blå 2-1/4 Diameter 25 Lb
131NOK / enhet