Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18X2-1/2, 25PK | AE4RZC 5MNN0

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Vingeskrue Jern Sink 5/16-18X2-1/2, 25PK

På lager
Vare: AE4RZC Modell: 1-DES-07-17-Kryssreferanse: 5MNN0
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
2 044 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishSink belagt
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde3 / 4 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.75 "
Lengde2.5 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde3 / 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse5 / 16-18
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Vingeskrue Jern Sink 5/16-18X2-1/2, 25PK
2 044 NOK /pakke