GODKJENT LEVERANDØR 1.7UT RØD Tilt Truck Lett 1-3/4 kubikkgård Rød | AF6AKP 9UAC0

APPROVED VENDOR 1.7UT RØD Tilt Truck Lett 1-3/4 kubikkgård rød

Vare: AF6AKP Modell: 1.7UT RØDKryssreferanse: 9UAC0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 404 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebil
Caster Dia.4"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Sving
FARGERød
RammematerialePolymer
Håndtakets høyde38-1 / 2 "
Håndtak inkludertJa
Høyde45.5 "
Beholdermaterialepolyetylen
BeholdertypeLett arbeid
Lastekapasitet1000 lb.
Materialepolyetylen
MobilitetsalternativHåndbok
Valgfritt lokkMfr. Nr. 1.7 Lokk
Total høyde50.5 "
Total lengde74 "
Samlet bredde40 "
Volum1-3 / 4 cu. yd.
Volumkapasitet1-3 / 4 cu. yd.
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5004
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetCaster Dia.Caster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 21VK33 Tilt Truck Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21 33VKXNUMX1400 lb.4"-38.63 "65 "28 "1/2 kubikk. yd.10 "10 436 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK34 Tilt Truck Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP 21 34VKXNUMX2100 lb.5"-44.75 "77 "34 "1 cu. yd.12 "17 790 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 21VK35 Tilt Truck Hd Gaffeltruck 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21 35VKXNUMX1400 lb.4"-38.63 "65 "30 "1/2 kubikk. yd.10 "8 402 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK36 Tilt Truck Hd Gaffeltruck 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21 36VKXNUMX2100 lb.5"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.12 "16 566 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 21VK37 Tilt Truck Hd tilhengerbar 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21 37VKXNUMX1400 lb.6"-41.625 "65 "30 "1/2 kubikk. yd.16 "8 738 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK38 Tilt Truck Hd Towable 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21 38VKXNUMX2100 lb.6"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.16 "31 830 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 21VK39 Tilt Truck Lett 1/2 kubikkgård 300 Lb | AB6KUV 21 39VKXNUMX300 lb.4"-38.63 "60 "28 "1/2 kubikk. yd.10 "7 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1.7UT RØD Tilt Truck Lett 1-3/4 kubikkgård rød
17 404 NOK / enhet