GODKJENT LEVERANDØR 21VK34 Tilt Truck Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP

APPROVED VENDOR 21VK34 Tilt Truck Hd 1 kubikkgård 2100 Lb.

Vare: AB6KUP Modell: 21VK34
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 496 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebil
Caster Dia.5"
Type hjul(2) Sving
FARGESvart
RammematerialeStål
BeholdermaterialeMedium tetthet polyetylen
BeholdertypeTungt arbeid
Lastekapasitet2100 lb.
Valgfritt lokkFabr. Nr. 21VK31
Total høyde44.75 "
Total lengde77 "
Samlet bredde34 "
Volum1 cu. yd.
Volumkapasitet1 cu. yd.
Hjuldiameter12 "
Hjul TypeMassivt mykt gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.81
Skipets høyde (cm)113.67
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetCaster Dia.Caster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 21VK33 Tilt Truck Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21 33VKXNUMX1400 lb.4"-38.63 "65 "28 "1/2 kubikk. yd.10 "10 777 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK35 Tilt Truck Hd Gaffeltruck 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21 35VKXNUMX1400 lb.4"-38.63 "65 "30 "1/2 kubikk. yd.10 "10 863 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK36 Tilt Truck Hd Gaffeltruck 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21 36VKXNUMX2100 lb.5"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.12 "15 741 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 21VK37 Tilt Truck Hd tilhengerbar 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21 37VKXNUMX1400 lb.6"-41.625 "65 "30 "1/2 kubikk. yd.16 "11 829 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK38 Tilt Truck Hd Towable 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21 38VKXNUMX2100 lb.6"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.16 "29 320 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 21VK39 Tilt Truck Lett 1/2 kubikkgård 300 Lb | AB6KUV 21 39VKXNUMX300 lb.4"-38.63 "60 "28 "1/2 kubikk. yd.10 "9 094 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VK40 Tilt Truck Lett-duty 1 kubikkgård 600 Lb. | AB6KUW 21 40VKXNUMX600 lb.4"-43.75 "77 "34 "1 cu. yd.10 "10 928 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK34 Tilt Truck Hd 1 kubikkgård 2100 Lb.
18 496 NOK / enhet