Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC VPGL-2HR Farlig plassering Prismatisk glasskule, 13 tommer totallengde, prismatisk | AB6WVL 22N932

APPLETON ELECTRIC VPGL-2HR farlig sted Prismatisk glasskule, 13 tommer total lengde, prismatisk

På lager
Vare: AB6WVL Modell: VPGL-2HRKryssref: 22N932

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrismatisk glassklode
Høyde9"
Lengde13 "
typenVarmebestandig belysningstilbehør
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode9405913000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Varmebestandig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC VPGL-2HR farlig sted Prismatisk glasskule, 13 tommer total lengde, prismatisk
2 279 NOK / enhet