Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC TC100079 Ledningskontakt, 1 tommers MNPT, 0.47 til 0.79 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGV 10G030

APPLETON ELECTRIC TC100079 ledningskontakt, 1 tommers MNPT, 0.47 til 0.79 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv

På lager
Vare: AA2FGV Modell: TC100079Kryssref.: 10G030
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
663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskontakt
FARGESølv
Rørstørrelse1"
Connector TypeRett
Cord Dia. (I.)0.47 til 0.79
Cord Dia. Område0.47 "til 0.79"
Lengde0.98 "
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeKobberfritt aluminium
Min. Hals Dia. (I.). 98
typenFarlig beliggenhet, skuffkabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536694020
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Kabelfitting i aluminiumsbrett som er egnet for bruk med elektriske ledninger og kabler i kraftoverføring og elektriske og elektroniske applikasjoner
    • Har en lett kobberfri aluminiumsdel designet i samsvar med UL 2225, 514B, NEMA 4X, ATEX og NEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseLengdeMann KvinneMaterialetypenPris
APPLETON ELECTRIC TMCX050SNB Kabeltilpasning for farlig plassering, 3/8 tommers rør | AA2FGM 10F985 TMCX050SNBSølv og rød1 / 2 "2.2 "HunnNikkelbelagt messingFarlig beliggenhet, eksplosjonssikker, belagt metallkledd kabel2 040 NOK
APPLETON ELECTRIC TC050028 Ledningskontakt, 1/2 tommers MNPT, 0.13 til 0.28 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGP 10G025 TC050028Sølv1 / 2 "0.79 "mannKobberfritt aluminiumFarlig beliggenhet, skuffkabel387NOK
APPLETON ELECTRIC TC050055 Ledningskontakt, 1/2 tommers MNPT, 0.26 til 0.55 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGQ 10G026 TC050055Sølv1 / 2 "0.79 "mannKobberfritt aluminiumFarlig beliggenhet, skuffkabel387NOK
APPLETON ELECTRIC TC075028 Ledningskontakt, 3/4 tommers MNPT, 0.13 til 0.28 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGR 10G027 TC075028Sølv3 / 4 "0.79 "mannKobberfritt aluminiumFarlig beliggenhet, skuffkabel502NOK
APPLETON ELECTRIC TC075055 Ledningskontakt, 3/4 tommer MNPT, 0.26 til 0.55 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGT 10G028 TC075055Sølv3 / 4 "0.79 "mannKobberfritt aluminiumFarlig beliggenhet, skuffkabel501NOK
APPLETON ELECTRIC TC075079 Ledningskontakt, 3/4 tommers MNPT, 0.47 til 0.79 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGU 10G029 TC075079Sølv3 / 4 "0.98 "mannKobberfritt aluminiumFarlig beliggenhet, skuffkabel500NOK
APPLETON ELECTRIC TC100104 Ledningskontakt, 1 tommers MNPT, 0.67 til 1.04 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv | AA2FGW 10G031 TC100104Sølv1"0.98 "mannKobberfritt aluminiumFarlig beliggenhet, skuffkabel1 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC TC100079 ledningskontakt, 1 tommers MNPT, 0.47 til 0.79 tommers kabeldiameter, aluminium, sølv
663NOK / enhet