Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC RB250-150 Reducing Bushing, 1 1/2 and 2 1/2 Inch Trade, Iron | AA2NJD 10U801

APPLETON ELECTRIC RB250-150 Reduserende bøssing, 1 1/2 og 2 1/2 tomme Trade, jern

På lager
Vare: AA2NJD Modell: RB250-150Kryssreferanse: 10U801
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
533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
FARGESølv
Rørstørrelse2-1/2 to 1-1/2"
TilkoblingMann til kvinne
Lengde1.25 "
MaterialeFormbart jern
UnderkategoriPlugger og foringer
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7307193060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeMaterialepk. Antall.Pris
APPLETON ELECTRIC RB100-50 Reduserende bøssing, 1/2 og 1 tomme handel, stål | AA2NGU 10U768 RB100-501 til 1/2 "13 / 16 "Stål174NOK
APPLETON ELECTRIC RB100-50A Reduksjonsbøssing, 1/2 og 1 tomme Trade, aluminium | AA2NGV 10U769 RB100-50A1 til 1/2 "13 / 16 "Aluminum183NOK
APPLETON ELECTRIC RB100-75 Reduserende bøssing, 3/4 og 1 tomme handel, stål | AA2NGW 10U770 RB100-751 til 3/4 "3 / 4 "Stål174NOK
APPLETON ELECTRIC RB100-75A Reduserende bøssing, 3/4 og 1 tommers handel, aluminium | AA2NGX 10U771 RB100-75A1 til 3/4 "3 / 4 "Aluminum183NOK
APPLETON ELECTRIC RB125-100 Reduserende bøssing, 1 og 1 1/4 tomme handel, stål | AA2NGY 10U772 RB125-1001-1 / 4 til 1 "29 / 32 "Stål1158NOK
APPLETON ELECTRIC RB125-100A Reduserende bøssing, 1 og 1 1/4 tomme handel, aluminium | AA2NGZ 10U773 RB125-100A1-1 / 4 til 1 "29 / 32 "Aluminum1152NOK
APPLETON ELECTRIC RB125-50 Reduserende bøssing, 1/2 og 1 1/4 tommers handel, stål | AA2NHA 10U774 RB125-501-1/4 to 1/2"13 / 16 "Stål1158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC RB250-150 Reduserende bøssing, 1 1/2 og 2 1/2 tomme Trade, jern
533NOK / enhet