APPLETON ELECTRIC EYM-350 Tetningsbeslag, vertikal og horisontal, 3 1/2 tommers handel, hann til hunn, jern | AA2NRE 10V039

APPLETON ELECTRIC EYM-350 tetningsbeslag, vertikal og horisontal, 3 1/2 tomme handel, hann til hunn, jern

På lager
Vare: AA2NRE Modell: EYM-350Kryssreferanse: 10V039

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmontering
FARGESølv
Rørstørrelse3-1 / 2 "
TilkoblingMann til kvinne
Lengde8.94 "
MaterialeFormbart jern
UnderkategoriTetningsbeslag
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4395
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTilkoblingSakLengdeMaterialePris
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL Tetningsbeslag, vertikal, 1 1/2 tomme handel, hann til hunn, 5 1/2 tommer lengde, aluminium | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2 "Mann til kvinneTetningsmontering5.5 "Almag 35 Aluminium2 993 NOK
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 tetningsbeslag, vertikal, 2 tommers handel, hann til hunn, 6 1/8 tommer lengde, jern | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"Mann til kvinneTetningsmontering6.13 "Formbart jern3 611 NOK
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL Tetningsbeslag, vertikal, 2 tommers handel, hann til hunn, 6 1/8 tommer lengde, aluminium | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"Mann til kvinneTetningsmontering6.13 "Almag 35 Aluminium3 440 NOK
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 Forseglingsbeslag, vertikal, 2 1/2 tomme handel, hann til kvinne, 7 1/2 tommer lengde, jern | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2 "Mann til kvinneTetningsmontering7.5 "Formbart jern5 159 NOK
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL Tetningsbeslag, 2 1/2 tomme handel, hann til kvinne, 7 1/2 tomme lengde, aluminium | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2 "Mann til kvinneTetningsmontering7.5 "Almag 35 Aluminium4 915 NOK
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 tetningsbeslag, vertikal, 3 tommer handel, hann til hunn, 8 1/8 tommer lengde, jern | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"Mann til kvinneTetningsmontering8.13 "Formbart jern7 350 NOK
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL Tetningsbeslag, vertikal, 3 tommers handel, hann til hunn, 8 1/8 tommer lengde, aluminium | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"Mann til kvinneTetningsmontering8.13 "Almag 35 Aluminium7 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EYM-350 tetningsbeslag, vertikal og horisontal, 3 1/2 tomme handel, hann til hunn, jern
9 195 NOK / enhet