Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 motorbryterenhetsdeksel, 3 poler, 30A AC | AA4WTY 13G826

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 motorbryterenhetsdeksel, 3 poler, 30A AC

På lager
Vare: AA4WTY Modell: EDSK-MC3Kryssref.: 13G826
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
13 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
Forsterker AC30 ampere, 600 VAC
Dybde1.5 "
Høyde6.06 "
HP @ 120V3
HP @ 240V7.5
Navstørrelse3 / 4 "
Maks. Spenning600 VAC
NEMA-type3, 7CD, 9EFG
Antall varmeenheter påkrevd3
Antall poler3
StarttypeHåndbok
typenFactory forseglet
Bredde3.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ 480V (15)
    • HP @ 600V (15)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 motorbryterenhetsdeksel, 3 poler, 30A AC
13 668 NOK / enhet