Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 8220311 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY4XYX

APOLLO VALVES 8220311 Kuleventil, størrelse 1/2 tomme, loddetinn, 3 stykker, full port, bronse

På lager
Vare: BY4XYX Modell: 8220311
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
1 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeLoddetinn
Størrelse1 / 2 "
typenTherma-Seal isolerende håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975

Produktdetaljer:

    • Serie: Brons, tredelt kuleventil

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 82-203-01 Bronse Kuleventil Inline Lodde 1/2 In | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Lodde x Lodde1 / 2 "-1 / 2 "-1 063 NOK
APOLLO VENTILER 82-204-01 Bronse Kuleventil Inline Lodde 3/4 In | AA9DHV 1CLE1 82-204-01Lodde x Lodde3 / 4 "-3 / 4 "-1 416 NOK
APOLLO VENTILER 82-205-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 1 In | AA9DHW 1CLE2 82-205-01Lodde x Lodde1"-1"-1 656 NOK
APOLLO VENTILER 82-206-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Lodde x Lodde1.25 "-1.25 "-2 020 NOK
APOLLO VENTILER 8220204 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer loddetinn, 3 stykker, bronse, 2-1/4 tommers forlengelse | BY4XYP 8220204Loddetinn-3 / 8 "-2-1 / 4 "stammeutvidelse910NOK
APOLLO VENTILER 82202A2 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer bronse, 3 stykker, størrelse 6 tommer hannutvidelse | BY4XYQ 82202A2-----1 758 NOK
APOLLO VENTILER 822025759 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer loddemetall, 3 deler, bronse | BY4XYR 822025759Loddetinn-3 / 8 "-Oksygenrenset, eksternt rustfritt stål - 3-delt ventiler og flens1 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 8220311 Kuleventil, størrelse 1/2 tomme, loddetinn, 3 stykker, full port, bronse
1 219 NOK / enhet