Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 8210304 Ball Valve,With 2-1/4 Inch Extension, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | BZ2CXH

APOLLO VALVES 8210304 Kuleventil, med 2-1/4 tommers forlengelse, størrelse 1/2 tomme NPT, bronse

På lager
Vare: BZ2CXH Modell: 8210304
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
1 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1 / 2 "
typen2-1 / 4 "stammeutvidelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975

Produktdetaljer:

    • Serie: Brons, tredelt kuleventil

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 82-101-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--744NOK
APOLLO VENTILER 82-103-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 009 NOK
APOLLO VENTILER 82-104-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 261 NOK
APOLLO VENTILER 82-105-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--1 339 NOK
APOLLO VENTILER 82-106-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--2 327 NOK
APOLLO VENTILER 82-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--2 459 NOK
APOLLO VENTILER 82-108-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--4 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 8210304 Kuleventil, med 2-1/4 tommers forlengelse, størrelse 1/2 tomme NPT, bronse
1 054 NOK / enhet