APOLLO VENTILER 80-104-27 gass kuleventil, bronse, 3/4 tommers størrelse | AL4TDU 8010427

APOLLO VALVES 80-104-27 Gasskuleventil, bronse, 3/4 tomme størrelse

Vare: AL4TDU Modell: 80-104-27Kryss Ref: 8010427
772NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuleventil
TilkoblingstypeFNPT
MaterialeBronse
Størrelse3 / 4 "

Produktdetaljer:

    • Apollo 80-104-27 er en forkrommet kuleventil ideell for bruk som en stengeventil i LPG, naturgass, brennbare væsker og oppvarmede oljeapplikasjoner.
    • Den har en utblåsningssikker stammedesign for å forhindre utilsiktet økning av innløpstrykket og låsespak og mutter i rustfritt stål for manuell PÅ/AV-kontroll.
    • Denne MSS SP-110-kompatible Apollo kuleventilen er vurdert til 600 psi for kaldt vann, 250 psi for LPG, 150 psi for damp og 29 tommer kvikksølv (Hg) for vakuumtjenester.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 80-103-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAG 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGasskuleventil1 / 2 "--462NOK
APOLLO VENTILER 80-104-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGasskuleventil3 / 4 "--554NOK
APOLLO VENTILER 80-105-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGasskuleventil1"--750NOK
APOLLO VENTILER 80-106-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGasskuleventil1.25 "--1 277 NOK
APOLLO VENTILER 80-107-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGasskuleventil1.5 "--1 590 NOK
APOLLO VENTILER 80-108-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGasskuleventil2"--2 536 NOK
APOLLO VENTILER 80-109-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGasskuleventil2.5 "--6 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-27 Gasskuleventil, bronse, 3/4 tomme størrelse
772NOK / enhet