APOLLO VALVES 80-101-01 Gas Valve, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 Inch, Blowout Proof | AK7BCB 8010101

APOLLO VALVES 80-101-01 gassventil, inline karosseri, Fnpt, 1/4 tomme, utblåsningssikker

Vare: AK7BCB Modell: 80-101-01Kryss Ref: 8010101
442NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuleventil
TilkoblingstypeFNPT
MaterialeBronse
Størrelse1 / 4 "

Produktdetaljer:

    • MSS SP-110-kompatibel kuleventil designet for å fungere som en sikkerhetsavstengningsventil i LPG, naturgass, brennbar væske og oppvarmede oljeledninger
    • Vurdert 600 PSI for kaldt vann, 250 PSI for LPG, 150 PSI for damp og 29 tommer kvikksølv (Hg) for vakuumtjenester
    • Forkrommet ventil med en utblåsningssikker spindeldesign for å forhindre utilsiktet stigning i innløpstrykket og en justerbar pakkboks for tetting av spindel og panser
    • Utstyrt med forsterkede RPTFE-seter og tetninger for å redusere risikoen for lekkasje og en sinkbelagt stålspak og grepsenhet for manuell PÅ/AV-kontroll

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 80-103-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAG 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGasskuleventil1 / 2 "--462NOK
APOLLO VENTILER 80-104-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGasskuleventil3 / 4 "--554NOK
APOLLO VENTILER 80-105-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGasskuleventil1"--750NOK
APOLLO VENTILER 80-106-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGasskuleventil1.25 "--1 277 NOK
APOLLO VENTILER 80-107-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGasskuleventil1.5 "--1 590 NOK
APOLLO VENTILER 80-108-01 Bronse Gass Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGasskuleventil2"--2 536 NOK
APOLLO VENTILER 80-109-01 Bronse Gass Kuleventil Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGasskuleventil2.5 "--6 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 80-101-01 gassventil, inline karosseri, Fnpt, 1/4 tomme, utblåsningssikker
442NOK / enhet