Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7720550 Ball Valve, 1 Inch Soldered, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Locking Extension | CC9QEM

APOLLO VALVES 7720550 Kuleventil, 1 tomme loddet, bronse, full port, 2-1/4 tommers låseforlengelse

På lager
Vare: CC9QEM Modell: 7720550

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeLoddetinn
Størrelse1"
typen2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325

Produktdetaljer:

    • Serie: Full-Port kuleventil i bronse

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 77-204-01 Bronse Kuleventil Inline Lodde 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Lodde x LoddeForzinket stål med vinylgrep3 / 4 "-3 / 4 "-873NOK
APOLLO VENTILER 77-205-01 Bronse kuleventil Inline Lodding 1 In | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Lodde x LoddeBelagt stål1"-1"-998NOK
APOLLO VENTILER 77-208-01 Bronse kuleventil Inline Loddemetall 2 In | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Lodde x LoddeBelagt stål2"-2"-3 254 NOK
APOLLO VENTILER 772062757 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tomme, loddemetall, full port, bronse, låsespak | BZ6TVG 772062757Loddetinn--1 1/4 lbs.-Spak og mutter i rustfritt stål, oksygenrenset1 643 NOK
APOLLO VENTILER 7720646 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tomme, loddetinn, full port, bronse, låst inn | BZ6TVH 7720646Loddetinn--1 1/4 lbs.-Låse-spak, kun låst i lukket posisjon1 777 NOK
APOLLO VENTILER 7720650 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tommer, loddetinn, full port, bronse, 2-1/4 tommer låsing | BZ6TVJ 7720650Loddetinn--1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål2 095 NOK
APOLLO VENTILER 7720657 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tomme, loddetinn, full port, bronse | BZ6TVK 7720657Loddetinn--1 1/4 lbs.-Oksygenrenset1 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7720550 Kuleventil, 1 tomme loddet, bronse, full port, 2-1/4 tommers låseforlengelse
1 747 NOK / enhet