Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7650208A Ball Valve, Spring Return, Size 3/8 Inch NPT, Stainless Steel | CA8JMW

APOLLO VALVES 7650208A Kuleventil, fjærretur, størrelse 3/8 tomme NPT, rustfritt stål

På lager
Vare: CA8JMW Modell: 7650208A
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
2 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærreturventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625

Produktdetaljer:

Apollo 765028A fjærbelastet kuleventil kontrollerer væskestrømmen og unngår lekkasjer i rørledninger. Det er nyttig i olje og gass, kjemisk prosessering og produksjonsindustri.

Egenskaper:

  • Apollo fjærbelastet kuleventil har spakhåndtak i rustfritt stål for å hjelpe til med manuell kontroll.
  • Den har en utblåsningssikker spindeldesign som hindrer ventilstammen i å støte ut av kroppen under høytrykkssituasjoner.
  • Denne ventilen har rillede og utstrakte ender for en sikker tilkobling.
  • Den har PTFE-komponenter (lager og seter) for å håndtere etsende væske og høye temperaturer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en sikkerhetsventil og en vakuumavlastningsventil?

A. En sikkerhetsavlastningsventil er utformet for å frigjøre for høyt trykk i et system for å forhindre overtrykk, mens en vakuumavlastningsventil beskytter mot for høyt vakuum eller undertrykk, sikrer systemets integritet og forhindrer skade eller implosjon på grunn av vakuumforhold.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeSakMaks. PressRørstørrelseStørrelsePris
APOLLO VENTILER 76-501-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 4 "-2 667 NOK
APOLLO VENTILER 76-502-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 8 "-3 054 NOK
APOLLO VENTILER 76-503-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 2 "-2 872 NOK
APOLLO VENTILER 76-504-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 4 "-3 721 NOK
APOLLO VENTILER 76-505-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1"-3 778 NOK
APOLLO VENTILER 76-507-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve1500 psi WOG1.5 "-7 115 NOK
APOLLO VENTILER 76-508-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve1500 psi WOG2"-9 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7650208A Kuleventil, fjærretur, størrelse 3/8 tomme NPT, rustfritt stål
2 394 NOK / enhet