APOLLO VENTILER 76-505-24A Kuleventil med fjærreturhåndtak, FNPT, rustfritt stål, 1 tommers størrelse | AM9JDC 7650524A

APOLLO VALVES 76-505-24A kuleventil med fjærreturhåndtak, FNPT, rustfritt stål, 1 tomme str.

Vare: AM9JDC Modell: 76-505-24AKryssref: 7650524A
3 845 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
MaterialeRustfritt stål
Størrelse1"

Produktdetaljer:

    • Apollo 76-505-24A rustfritt stål kuleventil med en utblåsingssikker stilkdesign, flerfyll PTFE-seter og PTFE-tetning for å redusere risikoen for lekkasje fra ventilen.
    • Den har et fjærreturhåndtak i rustfritt stål med vinylgrep for å sikre at ventilen bare er åpen når operatøren arbeider og er ideell for bruk med industrielle kjemikalier og løsemidler.
    • Denne MSS SP-110-kompatible Apollo-kuleventilen har 1-tommers dobbel FNPT-gjenger for tilkobling med gjengede rør og tåler damptrykk opp til 150 psi. Den kan fungere ved temperaturer opp til 500 grader Fahrenheit og har et maksimalt WOG-trykk på 2000 psi.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeSakMaks. PressRørstørrelseStørrelsePris
APOLLO VENTILER 76-501-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 4 "-2 667 NOK
APOLLO VENTILER 76-502-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 8 "-3 054 NOK
APOLLO VENTILER 76-503-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 2 "-2 872 NOK
APOLLO VENTILER 76-504-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 4 "-3 721 NOK
APOLLO VENTILER 76-505-01A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1"-3 778 NOK
APOLLO VENTILER 76-507-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve1500 psi WOG1.5 "-7 115 NOK
APOLLO VENTILER 76-508-01 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRustfritt stål med vinylgrepball Valve1500 psi WOG2"-9 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 76-505-24A kuleventil med fjærreturhåndtak, FNPT, rustfritt stål, 1 tomme str.
3 845 NOK / enhet