Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 7210301A Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, karbonstål | CB4FNT

APOLLO VALVES 7210301A Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, karbonstål

På lager
Vare: CB4FNT Modell: 7210301A

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
AktuatortypeKun manuell
Body MaterialSmidd CS A105
TilkoblingstypePT
PorttypeFull port
Trykkvurdering3000 XNUMX CWP
TetningstypeMPTFE
SetematerialeRPTFE
Størrelse1 / 2 "
Trim materialeCS / forkromet xCS
Ventiltype2 PC-kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152

Produktdetaljer:

    • 150 # Steam Trim

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeKulematerialeBody MaterialStørrelseStammaterialeTemp. OmrådeTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 72-103-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1 670 NOK
APOLLO VENTILER 72-104-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep2 095 NOK
APOLLO VENTILER 72-105-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep2 853 NOK
APOLLO VENTILER 72-106-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep4 082 NOK
APOLLO VENTILER 72-107-01 Kuleventil, 1-1/2 tomme, 3000 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Forsterket polytetrafluoretylenStålStål-Stål-20 grader. til 450 grader. FFNPT x FNPTStål4 676 NOK
APOLLO VENTILER 72-108-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep6 297 NOK
APOLLO VENTILER 72-106-19 Høytrykks kuleventil, FNPT, karbonstål, 1.25 tommer Størrelse | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-4 737 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7210301A Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, karbonstål
1 270 NOK / enhet