APOLLO VENTILER 72-106-19 Høytrykks kuleventil, FNPT, karbonstål, 1.25 tommer Størrelse | AK2BJR 7210619

APOLLO VALVES 72-106-19 Høytrykks kuleventil, FNPT, karbonstål, 1.25 tommer størrelse

Vare: AK2BJR Modell: 72-106-19Kryss Ref: 7210619
4 737 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
MaterialeKarbonstål
Størrelse1.25 "

Produktdetaljer:

    • Apollo 72-106-19 er en høytrykkskuleventil i karbonstål designet for å tåle 3000 psig vann, olje og gass, og 150 psig mettet damp.
    • Den har en justerbar pakning for å tette stammen og panseret og en utblåsningssikker stammedesign for å forhindre utilsiktet økning i innløpsventiltrykket.
    • Denne MSS SP-110-kompatible Apollo-kuleventilen har en 1.25-tommers FNPT-port med rillede og blussede ender som muliggjør full-flow-drift.

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeKulematerialeBody MaterialStørrelseStammaterialeTemp. OmrådeTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 72-103-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1 670 NOK
APOLLO VENTILER 72-104-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep2 095 NOK
APOLLO VENTILER 72-105-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep2 853 NOK
APOLLO VENTILER 72-106-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep4 082 NOK
APOLLO VENTILER 72-107-01 Kuleventil, 1-1/2 tomme, 3000 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Forsterket polytetrafluoretylenStålStål-Stål-20 grader. til 450 grader. FFNPT x FNPTStål4 676 NOK
APOLLO VENTILER 72-108-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEKarbonstålKarbonstål-Forkrommet karbonstål-20 grader til 450 grader FFNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep6 297 NOK
APOLLO VENTILER 72-104-19 Høytrykkskuleventil, FNPT, karbonstål, 3/4 tommers størrelse | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-2 325 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 72-106-19 Høytrykks kuleventil, FNPT, karbonstål, 1.25 tommer størrelse
4 737 NOK / enhet