Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 7080210 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer, bronse | BY8HGT

APOLLO VALVES 7080210 Kuleventil, størrelse 3/8 tomme, bronse

På lager
Vare: BY8HGT Modell: 7080210

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeMann x Kvinne PT
Størrelse3 / 8 "
typenSpak og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-801-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--533NOK
APOLLO VENTILER 70-802-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--506NOK
APOLLO VENTILER 70-803-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--522NOK
APOLLO VENTILER 70-804-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--847NOK
APOLLO VENTILER 70-805-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--966NOK
APOLLO VENTILER 70-806-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--1 916 NOK
APOLLO VENTILER 70-807-01 Bronse kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--1 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7080210 Kuleventil, størrelse 3/8 tomme, bronse
467NOK / enhet