APOLLO VENTILER 60B-701-01 Globeventil 1/4 tomme Fnpt 100 grader F | AA7JBK 15Z224

APOLLO VALVES 60B-701-01 Globeventil 1/4 tomme Fnpt 100 grader F

På lager
Vare: AA7JBK Modell: 60B-701-01Kryssreferanse: 15Z224

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body Material316 rustfritt stål
MotorpanserHub
SamsvarNACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.25 "
Maks. Lufttrykk10,000 100 psig @ XNUMX grader F
Maks. Lufttemp.-50 grader til 550 grader F
Maks. Vanntrykk10,000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialePTFE
StammaterialeASTM A276 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3-13 / 32 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.245
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarHåndtakstypeLengde på innløp til utløpRørstørrelseForsegl materialeStammaterialeToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
APOLLO VENTILER 60B-702-01 Globeventil 3/8 tommer Fnpt 316 rustfritt stål | AA7JBL 15Z225 60B-702-01NACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)Håndhjul2.25 "3 / 8 "PTFEASTM A276 rustfritt stål3-13 / 32 "2 509 NOK
APOLLO VENTILER 60B-703-01 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)Håndhjul2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 rustfritt stål3-13 / 32 "3 095 NOK
APOLLO VENTILER 60B-704-01 Globeventil 3/4 tommer Fnpt 316 rustfritt stål | AA7JBN 15Z227 60B-704-01NACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)Håndhjul3.187 "3 / 4 "PTFEASTM A276 rustfritt stål4-13 / 32 "5 206 NOK
APOLLO VENTILER 60B-705-01 Globeventil 1 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)Håndhjul3.625 "1"PTFEASTM A276 rustfritt stål4-13 / 32 "6 637 NOK
APOLLO VENTILER 60B7030924 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFP 36X521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Kryss2.75 "1 / 2 "grafittRustfritt stål3-13 / 32 "3 418 NOK
APOLLO VENTILER 60B70324 Globeventil, størrelse 1/2 tomme NPT, rustfritt stål | BZ2AMW 60B70324-------2 593 NOK
APOLLO VENTILER 60B70409 Globeventil, størrelse 3/4 tommer NPT, rustfritt stål | BZ2UHL 60B70409-------4 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 60B-701-01 Globeventil 1/4 tomme Fnpt 100 grader F
2 458 NOK / enhet