Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tommer lav bly bronse | AC6WNG 36N616

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tommer lav blybronse

På lager
Vare: AC6WNG Modell: 59LF007P2PRKryssref: 36N616
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
3 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1
SamsvarARRA
TilkoblingPress
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Press250 psi
Skjerm304 rustfritt stål
Skjermstørrelse20
ForseglePTFE
Størrelse1.5 "
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjermstørrelseTilkoblingTilkoblingstypeStørrelseBreddeMaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 59LF003P2PR Y Sil 1/2 tomme lav bly bronse | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Press-1 / 2 "4.75 "Bronse med lav bly250 psi-962NOK
APOLLO VENTILER 59LF004P2PR Y Sil 3/4 tommer lav bly bronse | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Press-3 / 4 "6 3 / 32 "Bronse med lav bly250 psi-1 164 NOK
APOLLO VENTILER 59LF005P2PR Y Sil 1 tommer lav bly bronse | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Press-1"7.25 "Bronse med lav bly250 psi-1 832 NOK
APOLLO VENTILER 59LF006P2PR Y Sil 1-1/4 tommer lav bly bronse | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Press-1.25 "7.625 "Bronse med lav bly250 psi-2 452 NOK
APOLLO VENTILER 59LF008P2PR Y Sil 2 tommer lav bly bronse | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Press-2"10 13 / 32 "Bronse med lav bly250 psi-3 649 NOK
APOLLO VENTILER 59LF-001-P2 Y-sil med lav bly 1/4 tomme Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Lav-bly-bronse400 CWP ved 210 grader F-482NOK
APOLLO VENTILER 59LF-002-P2 Y-sil med lav bly 3/8 tommer Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Lav-bly-bronse400 CWP ved 210 grader F3 / 8 "492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tommer lav blybronse
3 194 NOK / enhet