APOLLO VENTILER 59LF-010-P2 Y-sil med lav bly 3 tommer Npt Ptfe | AD3MAK 40D875

APOLLO VALVES 59LF-010-P2 Lav bly Y Sil 3 Tommer Npt Ptfe

På lager
Vare: AD3MAK Modell: 59LF-010-P2Kryssreferanse: 40D875

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
Klasse400 CWP-125 SWP
SamsvarARRA
TilkoblingFNPT
MaterialeLav-bly-bronse
Maks. Press400 CWP ved 210 grader F
SkjermSS 20
Skjermstørrelse0.016 "X 0.016"
ForseglePTFE
Størrelse3"
typenWye
Bredde9.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5025
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjermstørrelseTilkoblingTilkoblingstypeStørrelseBreddeMaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 59LF003P2PR Y Sil 1/2 tomme lav bly bronse | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Press-1 / 2 "4.75 "Bronse med lav bly250 psi-962NOK
APOLLO VENTILER 59LF004P2PR Y Sil 3/4 tommer lav bly bronse | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Press-3 / 4 "6 3 / 32 "Bronse med lav bly250 psi-1 164 NOK
APOLLO VENTILER 59LF005P2PR Y Sil 1 tommer lav bly bronse | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Press-1"7.25 "Bronse med lav bly250 psi-1 832 NOK
APOLLO VENTILER 59LF006P2PR Y Sil 1-1/4 tommer lav bly bronse | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Press-1.25 "7.625 "Bronse med lav bly250 psi-2 452 NOK
APOLLO VENTILER 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tommer lav bly bronse | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Press-1.5 "8.25 "Bronse med lav bly250 psi-3 194 NOK
APOLLO VENTILER 59LF008P2PR Y Sil 2 tommer lav bly bronse | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Press-2"10 13 / 32 "Bronse med lav bly250 psi-3 649 NOK
APOLLO VENTILER 59LF-001-P2 Y-sil med lav bly 1/4 tomme Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Lav-bly-bronse400 CWP ved 210 grader F-482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-010-P2 Lav bly Y Sil 3 Tommer Npt Ptfe
8 558 NOK / enhet