Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 5080301 Gasskran Størrelse 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01

APOLLO VALVES 5080301 Gasskran Størrelse 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu

På lager
Vare: AB9NRZ Modell: 5080301Kryssref.: 2EEW5 / 50-803-01
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
5 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuk
Body MaterialBronse
BtuH7,800,000
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press1/2 psig
Total lengde5.875 "
Rørstørrelse2-1/2" x 2-1/2"
Temp. Område32 grader til 125 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.63
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Apollo Valves 5080301 gas cock has a lever handle for easy operation, enhancing user convenience and safety.
  • It has a FNPT (Female National Pipe Thread) connection type and can connect to most standard piping systems.
  • This gas cock has a bronze body for corrosion resistance.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What should I do if a gas cock is stuck or difficult to operate?

A. If a gas cock becomes stuck or difficult to operate, do not force it. As this could result in damage or leaks. Instead, try gently tapping the valve handle or lever with a mallet or hammer to free it. If the valve remains stuck or difficult to operate, it may require inspection, repair or replacement.

Q. What are some signs that a gas cock may be malfunctioning?

A. Signs of a malfunctioning gas cock include difficulty turning the valve handle, hissing or leaking sounds, visible corrosion or damage to the valve body and a gas odour near the valve.

Produktvarianter

ProduktModellBtuHTotal lengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 50-503-02 Gasskran Størrelse 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9 50-503-023,250,0003 21 / 32 "1-1/4" x 1-1/4"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 5080301 Gasskran Størrelse 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu
5 678 NOK / enhet