APOLLO VENTILER 50-503-02 Gasskran Størrelse 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9

APOLLO VALVES 50-503-02 Gasskran Størrelse 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu

Vare: AB9NRU Modell: 50-503-02Kryssreferanse: 2EEV9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuk
Body MaterialBronse
BtuH3,250,000
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press1/2 psig
Total lengde3 21 / 32 "
Rørstørrelse1-1/4" x 1-1/4"
Temp. Område32 grader til 125 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHTotal lengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 5080301 Gasskran Størrelse 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01 50803017,800,0005.875 "2-1/2" x 2-1/2"5 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 50-503-02 Gasskran Størrelse 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu