APOLLO VENTILER 36LF40601 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AD3LYP 40D823 / 36LF-406-01

APOLLO VALVES 36LF40601 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AD3LYP Modell: 36LF40601Kryssref.: 40D823 / 36LF-406-01

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeDobbelt Union FNPT
Høyde8 8 / 9 "
Lengde7.5 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2245
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHøydeSakLengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 36LF10301 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301Single Union FNPT5 8 / 9 "Ventil for reduksjon av vanntrykk4 57 / 64 "1 / 2 "1 703 NOK
APOLLO VENTILER 36LF10401 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tomme | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401Single Union FNPT5 8 / 9 "Ventil for reduksjon av vanntrykk4 57 / 64 "3 / 4 "1 733 NOK
APOLLO VENTILER 36LF10501 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501Single Union FNPT6 8 / 9 "Ventil for reduksjon av vanntrykk5.5 "1"2 276 NOK
APOLLO VENTILER 36LF10601 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601Single Union FNPT8 8 / 9 "Ventil for reduksjon av vanntrykk6.5 "1.25 "5 684 NOK
APOLLO VENTILER 36LF10701 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701Single Union FNPT8 8 / 9 "Ventil for reduksjon av vanntrykk6.625 "1.5 "6 518 NOK
APOLLO VENTILER 36LF10801 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801Single Union FNPT11.5 "Ventil for reduksjon av vanntrykk8.5 "2"11 321 NOK
APOLLO VENTILER 36LF20301 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Ventil for reduksjon av vanntrykk4"1 / 2 "1 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 36LF40601 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme
5 350 NOK / enhet