Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 25-502-00 Vannmåler Automatisk 1/2 tomme Mnpt Bronse | AB9NRM 2EEU8

APOLLO VALVES 25-502-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse

På lager
Vare: AB9NRM Modell: 25-502-00Kryssreferanse: 2EEU8
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
2 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
TilkoblingMNPT
Maks. Press400 psig ved 100 grader F.
Rørstørrelse1 / 2 "
Hjulmaterialesammensetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (EPDM)
    • Antall beskyttelsesstenger (4)

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 25-501-00 Vannmåler Automatisk 1/2 tomme Mnpt Bronse | AB9NRL 2EEU7 25-501-00Aluminum2 420 NOK
APOLLO VENTILER 2550101 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4FPE 2550101-1 558 NOK
APOLLO VENTILER 2550102 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4FPF 2550102-1 665 NOK
APOLLO VENTILER 2550201 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4FPG 2550201-1 558 NOK
APOLLO VENTILER 2550203 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4FPH 2550203-3 103 NOK
APOLLO VENTILER 2550103 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4FPJ 2550103-3 103 NOK
APOLLO VENTILER 2550202 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4FPK 2550202-1 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 25-502-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse
2 429 NOK / enhet