Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-150-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQY 2EET4

APOLLO VALVES 20-150-00 Vannmålerrørstørrelse 1/2 tomme Mnpt

På lager
Vare: AB9NQY Modell: 20-150-00Kryssreferanse: 2EET4
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
1 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde13.25 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde12 "
Maks. Press125 psig ved 350 grader F.
Maks. Temp.350 Grader F
MønsterStandard mønster
Rørstørrelse1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (EPDM)
    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (2)
    • Stammeemballasje (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdeMaks. PressRørstørrelseHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 20-101-00 Vannmåler, Standard, 3/8 Tommer MNPT, Bronse | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig ved 100 grader F.3 / 8 "Aluminum1 147 NOK
APOLLO VENTILER 20-104-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Aluminum1 304 NOK
APOLLO VENTILER 20-105-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Plast sammensetning1 335 NOK
APOLLO VENTILER 20-151-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Plast sammensetning1 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-150-00 Vannmålerrørstørrelse 1/2 tomme Mnpt
1 405 NOK / enhet