Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-101-00 Vannmåler, Standard, 3/8 Tommer MNPT, Bronse | AB9NQV 2EET1

APOLLO VALVES 20-101-00 vannmåler, standard, 3/8 tommer MNPT, bronse

På lager
Vare: AB9NQV Modell: 20-101-00Kryssreferanse: 2EET1
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
1 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde11.25 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde10 "
Maks. Press300 psig ved 100 grader F.
Maks. Temp.350 Grader F
MønsterStandard mønster
Rørstørrelse3 / 8 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (EPDM)
    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (2)
    • Stammeemballasje (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdeMaks. PressRørstørrelseHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 20-104-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Aluminum1 304 NOK
APOLLO VENTILER 20-105-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Plast sammensetning1 335 NOK
APOLLO VENTILER 20-150-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Aluminum1 405 NOK
APOLLO VENTILER 20-151-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig ved 350 grader F.1 / 2 "Plast sammensetning1 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-101-00 vannmåler, standard, 3/8 tommer MNPT, bronse
1 147 NOK / enhet