Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APM HEXSEAL 50154 25 Vippebryter Boot 15/32-32ns | AB3MHD 1UDK4

APM HEXSEAL 50154 25 Vippebryter Boot 15/32-32ns

På lager
Vare: AB3MHD Modell: 50154 25Kryssref: 1UDK4
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt bryterstart
FARGEGrå
Høyde1 7 / 64 "
Inne i Dia.0.3 "
Lengde19 / 64 "
MaterialeGummi
Trådstørrelse15 / 32-32NS
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeTrådstørrelseBreddePris
APM HEXSEAL IN1030 1/2-32 1 Vippebryter Boot 1/2-32ns | AB3MGW 1UDJ6 IN1030 1/2-32 17 / 8 "0.219 "5 / 8 "1 / 2-32NS2.25 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APM HEXSEAL 50154 25 Vippebryter Boot 15/32-32ns
16NOK / enhet