Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SA-29 Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 6 punkt standard | AE7APK 5WGL0

APEX-TOOLS SA-29 Socket 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard

På lager
Vare: AE7APK Modell: SA-29Kryssreferanse: 5WGL0

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeUniversell
Finisholjet
MaterialeStål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 21 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
APEX-TOOLS SA-28-D Sokkel 1/4 tommers stasjon 3/8 tommer 6-punkts standard | AE7APJ 5WGK9 SA-28-D1.5933 / 8 "1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SA-29 Socket 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard
1 239 NOK / enhet